品番 : EA125PA-5
品名 : G1/4" /5m グリース用チャージングホース
仕様
| ホース長(使用範囲) | 5m | ホース内径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 40MPa | 取付ねじ径 | G1/4” |
| 重量(g) | 1580 | ||
| 雌ねじ×雄ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/09 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0648ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125PA-1 G1/4" /1m グリース用チャージングホース |
| EA125PA-2 G1/4" /2m グリース用チャージングホース |
| EA125PA-3 G1/4" /3m グリース用チャージングホース |
| EA125PA-5 G1/4" /5m グリース用チャージングホース |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA991CG-10 : グリースチャージガンセット(エアー式) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
