品番 : EA125S-1.5A
品名 : 6.5/ 10mmx 1.5m ウレタンホース(プラグ付)
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-NF-6.5(カプラ付) |
---|---|---|---|
商品名 | ニューフレックス | 用途 | ・自動車整備などのエアツール用ホースとして ・エアーコンプレッサーのエアホースとして |
ホース内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 1.5m |
取付ねじ径 | G1/4” | 使用圧力 | 0~1.5MPa |
許容曲げ半径(20℃時) | 40mm | 使用流体 | エアー |
使用温度範囲 | -20~60℃ | 材質 | ポリウレタン |
色調 | オレンジ | ||
ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適 | |||
耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます | |||
ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減 | |||
プラグ付き(プラグはホース差し込み型ナットプラグ) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/02 18:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1054ページ |