品番 : EA125TB-6D
品名 : 19.0mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
仕様
| 適応流体 | 一般鉱物作動油 | 長さ | 600mm |
|---|---|---|---|
| 内径 | 19mm | 外径 | 25.2mm |
| 最少曲げ半径 | 100mm | 常用圧力 | 10.5MPa |
| 温度範囲 | -40~100℃ | 材質 | 内面ゴム:耐油性合成ゴム 補強層:硬鋼線 外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム 金属部:鉄 |
| ねじサイズ(G) | 3/4” | 重量 | 844g |
| 建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1711ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
