品番 : EA125TY-145
品名 : 90.0mmx10m 保護チューブ(油圧ホース用/後入れ)
仕様
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | YHKM-145 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 後入れ式油圧ホース保護チューブ | 長さ | 10m |
| 折径 | 145mm | 最大結束線径 | 90mm |
| 適合ホースサイズ | 外径:76.3~89.1mm(2インチ4ブ~3インチ) | マジックテープ幅 | 20mm |
| 材質 | ナイロンマルチフィラメント | 使用温度範囲 | -60~125℃ |
| カラー | 黒 | ||
| マジックテープ止めで、強力面ファスナー開閉式なので現場で簡単に取り付け可能 | |||
| ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです | |||
| 建設機械や工作機械などの油圧ホースの保護に適しています。 | |||
| 編目が細かいため、作動油の破裂を防止できます。 | |||
| 軽量で取り付けが容易でサニーホース等の取り付けと比較して作業時間を短縮できます。 | |||
| 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性に優れています。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1711ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
商品動画
