品番 : EA127BL-3
品名 : [EA127BL-1用] 4mm ノズル(2個)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | SB-07N4 |
|---|---|---|---|
| ノズル穴径 | 4mm | サイズ | 19×19×35mm |
| 重量 | 20g | 材質 | 本体:セラミック |
| 入数 | 2個 | ||
| EA127BL-1用交換ノズル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/29 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA127BL-3 [EA127BL-1用] 4mm ノズル(2個) |
| EA127BL-4 [EA127BL-1用] 5mm ノズル(2個) |
| EA127BL-5 [EA127BL-1用] 6mm ノズル(2個) |
| EA127BL-6 [EA127BL-1用] 7mm ノズル(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター |
ウェブカタログ画像
拡大
