詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AB-3

品名 : Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)

仕様

中圧型 材質 SUS304
取付ねじ Rc(PT)3/8” 常用圧力 7.4MPa
最高圧力 9.5MPa ゴム材質 ニトリルゴム
使用温度範囲 -20~80℃ 最大締付けトルク値 220
オーリング(NBR)
自動開閉バルブ内蔵
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
EA140AA-2~-16用
追加説明
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/06 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AB-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
EA140AB-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(ストップ付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top