品番 : EA140BE-10
品名 : Rc1・1/4"雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc1-1/4” | 常用圧力 | 3.0MPa |
| 最大圧力 | 4.5MPa | 使用範囲温度 | -20~80℃ |
| 材質 | SUS304 | ゴム材質 | ニトリルゴム |
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| オーリング(NBR) | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| 日本製 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
24,400 円(税抜)/ 26,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
