詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BP-13

品名 : R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)

仕様

使用流体 圧縮空気 型 20型
使用圧力 1.5MPa ねじサイズ R1/4”
材質 アルミ・鋼鉄 色 黄
重量 95g
スイベル式
流量調整つまみ無し
追加説明
カタログ価格

1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140BP-11 R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/レッド)
EA140BP-12 R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/ブルー)
EA140BP-13 R 1/4" 雄ねじプラグ(スイベル式/イエロー)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品は黄色です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top