品番 : EA140CB-1
品名 : R 1/4" 雄ねじプラグ
仕様
| 使用流体 | 空気 | ねじサイズ | R1/4” |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.98MPa | 耐圧力 | 1.5MPa |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | 入数 | 1個 |
| 小型軽量によりハンドツールの作業時間がラクです。 | |||
| ワンプッシュ式で接続が簡単です。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
255 円(税抜)/ 281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/08/25 10:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CB-1 R 1/4" 雄ねじプラグ |
| EA140CB R 1/4" 雄ねじプラグ(9個) |
