品番 : EA140CH
品名 : R 1/4" 雄ねじカップリング(4個)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 使用圧力 | 0.98MPa |
|---|---|---|---|
| ねじサイズ | R1/4” | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | アルミ・鋼鉄(クロムメッキ) | ゴム材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 入数 | 4個 | ||
| 片路開閉型 | |||
| 小型・軽量ミニエアカプラーシリーズ | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,730 円(税抜)/ 4,103 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 20:53現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1034ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CH-1 R 1/4" 雄ねじカップリング |
| EA140CH R 1/4" 雄ねじカップリング(4個) |
