詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CJ-1

品名 : Rc 1/4" 雌ねじカップリング

仕様

使用流体 空気 使用圧力 0.98MPa
ねじサイズ Rc1/4” 使用温度範囲 ー20~80℃
材質 アルミ・鋼鉄(クロムメッキ) ゴム材質 ニトリルゴム(NBR)
入数 1個
片路開閉型
小型・軽量ミニエアカプラーシリーズ
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

985 円(税抜)/ 1,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140CJ-1 Rc 1/4" 雌ねじカップリング
EA140CJ Rc 1/4" 雌ねじカップリング(4個)
ウェブカタログ画像
  • 流体はソケット側からプラグ側に流します。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top