詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CK

品名 : 6.5mm プラグ(ウレタンホース用/9個)

仕様

使用流体 空気 使用圧力 0.98MPa
適合ホースサイズ 外径:10mm
内径:6.5mm
使用温度範囲 ー20~80℃
材質 アルミ・鋼鉄(クロムメッキ) 入数 9個
ウレタンホース用
小型・軽量ミニエアカプラーシリーズ
流体はソケット側からプラグ側に流します。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 11:50現在)

商品入数 9 販売単位 袋
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140CK-1 6.5mm プラグ(ウレタンホース用)
EA140CK 6.5mm プラグ(ウレタンホース用/9個)
ウェブカタログ画像
  • 流体はソケット側からプラグ側に流します。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top