詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CL

品名 : 6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個

仕様

使用流体 空気 使用圧力 0.98MPa
適合ホースサイズ 外径:10mm
内径:6.5mm
使用温度範囲 ー20~80℃
材質 アルミ・鋼鉄(クロムメッキ) ゴム材質 ニトリルゴム(NBR)
入数 4個
ウレタンホース用
片路開閉型
小型・軽量ミニエアカプラーシリーズ
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 18:02現在)

商品入数 4 販売単位 袋
カタログページ 1034ページ
バリエーション一覧
EA140CL-1 6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用)
EA140CL 6.5mm カップリング(ワンプッシュ/ウレタンホース用/4個
ウェブカタログ画像
  • 流体はソケット側からプラグ側に流します。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top