品番 : EA140CS-21
品名 : R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ
カタログ訂正
26/08/20 使用圧力:(誤)1.0MPa→(正)1.5MPa(No.57 1253)
仕様
| 用途 | エアーツール等の空気流量調節器として使用 | 使用流体 | 空気 |
|---|---|---|---|
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
| 取付ねじ | R1/4” | 全長 | 50.5mm |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮 |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | 重量 | 62g |
| 片路開閉型 | |||
| 流量調整付で、つまみを捻るだけで必要に応じ流体の流量を調整できます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CS-21 R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ |
| EA140CS-22 G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ |
