品番 : EA140CS-56
品名 : 0.1-0.5MPa 手元減圧弁(カプラー付)
仕様
| メーカー | 日本精器 | 型番 | BN-3LK01L5-8-SP |
|---|---|---|---|
| 用途 | エア工具に直接接続し、用途に応じた圧力に調整してエア工具の出力を管理します | 使用圧力 | 0~1.0MPa |
| 設定圧力 | 0.1~0.5MPa | 耐圧力 | 3.75MPa |
| 使用流体 | 空気 | 取付ねじ | Rc1/4” |
| 接続口 | IN側:プラグ OUT側:ソケット |
全高 | 112mm |
| 周囲温度 | 0~60℃(凍結なきこと) | 重量 | 160g |
| 低圧用 | |||
| エア工具に直接接続可能な減圧弁 | |||
| ハンドルの出っ張りが無いコンパクト設計 | |||
| 本体はアルミ製で軽量 | |||
| 二次圧力が設定圧力より上昇すると余分な圧力を放出するリリーフ機能付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,140 円(税抜)/ 7,854 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/14 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1033ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140CS-56 0.1-0.5MPa 手元減圧弁(カプラー付) |
| EA140CS-57 0.3-0.9MPa 手元減圧弁(カプラー付) |
