詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140CS-71

品名 : 0.5MPa 超小型減圧弁

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 RG-905
設定圧力範囲 0.1~0.48MPa 全長 74mm
使用圧力 0.5MPa 入力圧力 1.5MPa
取付ねじ径 G1/4” 材質 アルミ、真鍮、鉄、他
重量 122g
プラグ付き
国内最小の減圧弁です。
空気工具の手元で容易に圧力操作できます。
スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
追加説明
カタログ価格

11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1033ページ
バリエーション一覧
EA140CS-71 0.5MPa 超小型減圧弁
EA140CS-72 1.0MPa 超小型減圧弁
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top