品番 : EA140D-33
品名 : 3/8" 雌ねじプラグ・ソケットセット
仕様
使用圧力 | 1.5MPa | 材質 | 鋼鉄、NBR |
---|---|---|---|
ケース付 | |||
取付ねじ | Rc3/8” | セット内容 | ソケット×6個、 プラグ×4個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/20 07:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1090ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140D-32 1/4" 雌ねじプラグ・ソケットセット |
EA140D-33 3/8" 雌ねじプラグ・ソケットセット |
EA140D-34 1/2" 雌ねじプラグ・ソケットセット |
拡大
※画像はEA140D-32です。