品番 : EA140DA-214
品名 : 15.0mm タケノコ型プラグ(20型/真鍮)
仕様
| 型 | 20型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| シール材質 | ニトリルゴム | 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | タケノコ径 | 15mm |
| 全長 | 63mm | 適用流体 | 空気・水 |
| バルブ構造 | 片路開閉型 | 重量 | 50g |
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/04/22 05:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DA-212 9.0mm タケノコ型プラグ(20型/真鍮) |
| EA140DA-213 11.0mm タケノコ型プラグ(20型/真鍮) |
| EA140DA-214 15.0mm タケノコ型プラグ(20型/真鍮) |
