詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DC-112

品名 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)

仕様

適用流体 空気・水 型 20型
使用圧力 1.47MPa ねじサイズ Rc1/4”
全長 36mm 使用温度範囲 -20℃~+80℃
材質 ステンレス 重量 29g
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
日本製
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/01 18:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DC-112 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)
EA140DC-113 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)
EA140DC-114 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:36mm  A:20mm  B:13mm\nH:17mm  ねじ:Rc1/4”  

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top