詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DC-213

品名 : Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)

仕様

20型 材質 真鍮
シール材質 ニトリルゴム 使用温度範囲 -20℃~+80℃
使用圧力 1.0MPa ねじサイズ Rc(PT)3/8”
全長 36.5mm 適用流体 空気・水
バルブ構造 片路開閉型 重量 44g
流体はソケット側からプラグ側に流します。
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/06/18 06:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DC-212 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
EA140DC-213 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
EA140DC-214 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(20型/真鍮)
メイン画像
  • ゴムの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top