品番 : EA140DG-12
品名 : 9.0mm タケノコ型カップリング
仕様
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.47MPa |
|---|---|---|---|
| エアー用 | |||
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | タケノコ径 | 9mm |
| 入数 | 1個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/04/04 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
