品番 : EA140DG-214
品名 : 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮)
仕様
| 適用流体 | 空気・水 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 1.0MPa | タケノコ径 | 15mm |
| 全長 | 77.5mm | 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 材質 | 真鍮 | シール材質 | ニトリルゴム |
| 重量 | 122g | ||
| 片路開閉型 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DG-212 9.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮) |
| EA140DG-213 11.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮) |
| EA140DG-214 15.0mm タケノコ型ソケット(20型/真鍮) |
