詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DH-214

品名 : R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮)

仕様

適用流体 空気・水 20型
使用圧力 1.0MPa ねじサイズ R1/2”
使用温度範囲 -20℃~+80℃ 材質 真鍮
シール材質 ニトリルゴム 重量 137g
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1036ページ
バリエーション一覧
EA140DH-212 R 1/4" 雄ねじソケット(20型/真鍮)
EA140DH-213 R 3/8" 雄ねじソケット(20型/真鍮)
EA140DH-214 R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:58.5mm  A:φ25mm  B:16mm\nH:23mm  ねじ:R1/2”  D:φ9mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top