品番 : EA140DJ-113
品名 : Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス)
仕様
| 型 | 20型 | 材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| シール材質 | ニトリルゴム | 使用温度範囲 | -20℃~+80℃ |
| 使用圧力 | 1.47MPa | ねじサイズ | Rc(PT)3/8” |
| 適用流体 | 空気・水 | バルブ構造 | 98g |
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1036ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DJ-112 Rc 1/4" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) |
| EA140DJ-113 Rc 3/8" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) |
| EA140DJ-114 Rc 1/2" 雌ねじソケット(20型/ステンレス) |
