詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DJ-13

品名 : Rc 3/8" 雌ねじカップリング

仕様

使用流体 空気 型 20型
使用圧力 1.5MPa ねじサイズ Rc3/8”
使用温度範囲 ー20~80℃ 材質 鋼鉄(クロムメッキ)
シール材質 ニトリルゴム(NBR) 入数 1個
片路開閉型
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上し、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。
分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。
※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
日本製
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/09 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1035ページ
バリエーション一覧
EA140DJ-2 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(5個)
EA140DJ-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(5個)
EA140DJ-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(5個)
EA140DJ-12 Rc 1/4" 雌ねじカップリング
EA140DJ-13 Rc 3/8" 雌ねじカップリング
EA140DJ-14 Rc 1/2" 雌ねじカップリング
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:51.5mm  A:φ25mm  B:13mm\nH:21mm  ねじ:Rc3/8”  D:φ9mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top