品番 : EA140DK-12
品名 : 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 分岐 | 2連 | 使用圧力 | 0.98MPa |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | サイズ | 67×88.5×22mm |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・アルミニウム | シール材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 重量 | 249g | ||
| 両路開閉型 | |||
| プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続 | |||
| 一本の配管から2本の空気を取り出す事が出来ます。 | |||
| アルミ製本体で軽量です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
代替品
![]() |
|

