品番 : EA140DK-2D
品名 : 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)
仕様
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合金 | 連数 | 2連 |
| サイズ | 65(W)×19(D)×104(H)mm | ||
| ワンプッシュ型 | |||
| プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 91 (2026/07/15 13:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DK-2D 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) |
| EA140DK-3A 3連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
