品番 : EA140DL-14B
品名 : 4連 マルチ連結自在カップリング
仕様
| 材質 | 鋼鉄・真鍮 | 使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 取出 | ソケット | 取入 | プラグ |
| スイベル式 | |||
| 分岐 | 4連 | 機構 | 2自在 |
| プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,260 円(税抜)/ 9,086 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/25 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DL-11 1連 マルチ連結自在カップリング |
| EA140DL-12 2連 マルチ連結自在カップリング |
| EA140DL-13A 3連 マルチ連結自在カップリング |
| EA140DL-14A 4連 マルチ連結自在カップリング |
| EA140DL-14B 4連 マルチ連結自在カップリング |
