品番 : EA140DL-31
品名 : 6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 分岐 | 1 | 機構 | 自在 |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 取出 | 6.5×10mmホース |
| 取入 | プラグ | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮 | シール材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| ウレタンホース用 | |||
| 片路開閉型 | |||
| 取出口が360°自在に回転でき、ホースのねじれも解消できます。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DL-31 6.5mm/1連 自在ホース継手(ウレタンホース用) |
| EA140DL-32A 6.5mm/2連 自在ホース継手(ウレタンホース用) |
