品番 : EA140DL-4
品名 : R 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 分岐 | 4連 | 機構 | 自在 |
| 取入 | R1/2” | 取出 | ソケット |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮 | シール材質 | ニトリルゴム(NBR) |
| 片路開閉型 | |||
| 取出口が360°自在に回転でき、ホースのねじれも解消できます。 | |||
| ワンプッシュ型により、プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 | |||
| 一本の配管から4本の空気を取り出すことが出来ます。 | |||
| 取付金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,960 円(税抜)/ 10,956 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DL-3 R 1/2"/3連 マルチ連結自在カップリング |
| EA140DL-4 R 1/2"/4連 マルチ連結自在カップリング |
| EA140DL-5 R 1/2"/5連 マルチ連結自在カップリング |
