品番 : EA140DM-3
品名 : 3連 エアーカップリング
仕様
| 型 | 20型 | 使用圧力 | 1.5MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | 合金 | 連数 | 3連 |
| サイズ | 96(W)×19(D)×97(H)mm | 重量(g) | 420 |
| プラグは取り付けタイプです。 | |||
| しっかりと締め付けて下さい。又、シールテープの使用をお奨めします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 196 (2026/10/09 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1038ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DM-2 2連 エアーカップリング |
| EA140DM-3 3連 エアーカップリング |
ウェブカタログ画像
拡大
