品番 : EA140DR-4
品名 : Rc 1/2" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ)
仕様
| 使用流体 | 空気 | 型 | 20型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 0.98MPa | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 使用温度範囲 | ー20~80℃ | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮 |
| シール材質 | ニトリルゴム(NBR) | ||
| 片路開閉型 | |||
| プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。 | |||
| ワンプッシュ式なので両手が使えない狭い場所でも使えます。 | |||
| 流体はソケット側からプラグ側に流します。 | |||
| 接続時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻してプラグをはめ込めば、ソケットのバルブが自動的に開き流路が開通し流体が流れます。 | |||
| 分離時、ソケット側の外筒スリーブを引き戻すと分離され、ソケット側のバルブは自動的に閉鎖され、流路は外部へ流出しません。 ※プラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,110 円(税抜)/ 1,221 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1035ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140DR-2 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ) |
| EA140DR-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ) |
| EA140DR-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(ワンプッシュ) |
