詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140DY-6.5

品名 : 6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

仕様

使用圧力 0.98MPa 適合ホース内径 6.5mm
適合ホース外径 10.0mm 材質 鋼鉄(クロムメッキ)・ガード部(ニッケルメッキ)
サイズ 20型
ワンプッシュ式
スリーブの手前にカバーを付ける事により外的衝撃による不意の離脱を防止します。
追加説明
カタログ価格

1,180 (税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2025/05/03 22:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA140DY-6.5 6.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
EA140DY-8.5 8.5mm ウレタンホース用ソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)
メイン画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top