品番 : EA140EF-6.5R
品名 : 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構)
仕様
型 | 20型 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
ワンプッシュ式 | |||
使用圧力 | 0.98MPa | 材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) |
プラグをソケットに差し込むだけで簡単に接続できます。 | |||
適合ホース内径 | 6.5mm | 適合ホース外径 | 10mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 10:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140EF-6.5R 6.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) |
EA140EF-8.5R 8.5mm カップリング(ウレタン・ワンプッシュ・ロック機構) |