品番 : EA140EF-8.5
品名 : 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ)
仕様
型 | 20型 | 使用圧力 | 0.98MPa |
---|---|---|---|
エアー用 | |||
ワンプッシュ式 | |||
材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | 適合ホース内径 | 8.5mm |
適合ホース外径 | 12.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/05/03 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140EF-6.5 6.5mm カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ) |
EA140EF-8.5 8.5mm カップリング(ウレタンホース用/ワンプッシュ) |