品番 : EA140EG-8.5
品名 : 8.5mm スイベルカップリング(ウレタンホース用)
仕様
型 | 20型 | ||
---|---|---|---|
エアー用 | |||
使用圧力 | 0.98MPa | ||
ワンプッシュ式 | |||
材質 | 鋼鉄(クロムメッキ) | ||
スイベル式のため、ホースがよじれません。 | |||
適合ホース内径 | 8.5mm | 適合ホース外径 | 12.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/04 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1076ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140EG-6.5 6.5mm スイベルカップリング(ウレタンホース用) |
EA140EG-8.5 8.5mm スイベルカップリング(ウレタンホース用) |