詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140EG-8.5R

品名 : 8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)

仕様

20型
エアー用
ワンプッシュ式
使用圧力 0.98MPa 材質 鋼鉄(クロムメッキ)
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
適合ホース内径 8.5mm 適合ホース外径 12.5mm
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/04 00:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1076ページ
バリエーション一覧
EA140EG-6.5R 6.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
EA140EG-8.5R 8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)
メイン画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top