品番 : EA140FC-2T
品名 : Rc 1/4" 雌ねじプラグ(超軽量)
仕様
メーカー | WTBワタベコーポレーション | 型番 | W22PF |
---|---|---|---|
使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | アルミマグネシウム |
ねじサイズ | Rc(PT)1/4” | 全長 | 34mm |
重量 | 7g | 用途 | 工場内空気配管から空気工具のホース接続用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/06/17 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1078ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA140FC-2T Rc 1/4" 雌ねじプラグ(超軽量) |
EA140FC-2F G 1/4" 雌ねじプラグ(超軽量) |
メイン画像
拡大
.jpg)