詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140FT-2

品名 : Rc1/4" スイベル式雌ねじプラグ

仕様

メーカー 近畿製作所 型番 KRPB-2F
20型 取付ねじ Rc 1/4”
最高使用圧力 1.5MPa 設定圧力範囲 0~1.5MPa
使用温度 -10~60℃ 材質 鋼鉄(クロムメッキ)
ナイロン
全長 53mm 重量 48g
エアー用
全方位0~45°の首振り、自在屈曲および360°回転します。
作業中の手首や肩の負担を軽減し、ホースのよじれや折れを解消します。
追加説明
カタログ価格

2,100 (税抜)/ 2,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/25 05:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1035ページ
バリエーション一覧
EA140FS-2 R 1/4" スイベル式雄ねじプラグ
EA140FT-2 Rc1/4" スイベル式雌ねじプラグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top