品番 : EA140GA-2
品名 : R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20℃~100℃ | エアー流量 | 1375L/min |
| ねじサイズ | R1/4” | 全長 | 46.5mm |
| 六角対辺 | 22mm | 外径 | 27mm |
| ねじ長さ | 11mm | 重量 | 81g |
| 材質 | 本体:真鍮 スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ) オーリング:NBR |
適合カプラ | 20型(国内メーカー) |
| ワンプッシュ型 | |||
| ねじ部にゆるみ止め剤付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/09 09:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1037ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GA-2 R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GA-3 R3/8" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
| EA140GA-4 R1/2" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
