品番 : EA140GE-4
品名 : G 1/2" 雌ねじプラグ(スチール製)
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 適用流体 | エアー |
---|---|---|---|
ねじサイズ | G1/2” | 全長 | 36mm |
ねじ深さ | 12mm | 六角対辺 | 24mm |
プラグ長さ | 20.2mm | 使用温度範囲 | -20℃~100℃ |
エアー流量 | 1375L/min | 重量 | 38g |
材質 | 焼入鋼(ニッケルメッキ) | 適合カプラ | 20型(国内メーカー) |
バルブレス構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/05/03 11:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1078ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA140GE-2 G 1/4" 雌ねじプラグ(スチール製) |
EA140GE-3 G 3/8" 雌ねじプラグ(スチール製) |
EA140GE-4 G 1/2" 雌ねじプラグ(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です