品番 : EA140GJ-102
品名 : G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
シングルシャットオフバルブ
仕様
最高使用圧力 | 3.5MPa | 材質 | ステンレス |
---|---|---|---|
全長 | 38mm | ||
オーリング(FKM) | |||
シングルシャットオフバルブ | |||
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等) | |||
ねじサイズ | G1/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/18 05:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1094ページ |
拡大