品番 : EA140GJ-14
品名 : M14x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
シングルシャットオフバルブ
仕様
ねじサイズ | M14×1.5 | 全長 | 38mm |
---|---|---|---|
ねじ長さ | 9mm | 六角対辺 | 17mm |
外径 | 16mm | 重量 | 38g |
材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM |
最高使用圧力 | 3.5MPa |
使用温度範囲 | -15℃~200℃ | エアー流量 | 510L/min |
プラグ外径:φ9mm用 | |||
シングルシャットオフバルブ | |||
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1081ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。