詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GJ-204

品名 : 4mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)

仕様

適用流体 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 510L/min
タケノコ径 4mm ステム長さ 17mm
六角対辺 14mm 全長 46.5mm
外径 16mm 重量 26g
材質 本体:ステンレス
オーリング:FKM
プラグ外径:φ9mm用
シングルシャットオフバルブ
ワンプッシュ式
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能
追加説明
カタログ価格

6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 18:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1040ページ
バリエーション一覧
EA140GJ-204 4mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GJ-206 6mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GJ-208 8mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GJ-209 9mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GJ-210 10mm タケノコ型ソケット(ステンレス製/ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:46.5mm  SW:14mm\nD:16mm  L1:17mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top