品番 : EA140GK-210
品名 : 10mm タケノコ型プラグ(ステンレス製)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) | 最高使用圧力 | 3.5MPa | 
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 510L/min | 
| 全長 | 33mm | タケノコ径 | 10mm | 
| ステム長さ | 17mm | プラグ径 | 12mm | 
| プラグ長さ | 14mm | 重量 | 12g | 
| 材質 | ステンレス | ||
| シングルシャットオフバルブ | |||
| 高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用 | |||
| 製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能 | |||
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 10 (2025/10/31 22:28現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1080ページ | ||||
                                
                                ウェブカタログ画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                ※画像は代表画像です
                             
                                            .jpg) 
                                     
                         
                         
                            