詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GK-406

品名 : 4x6mm チューブ用プラグ(隔壁/ステンレス製)

仕様

適用流体 圧縮空気、その他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品) 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 510L/min
適合ホース 4×6mm 全長 44mm
六角対辺 12mm・14mm ねじサイズ M10×1.0
ねじ長さ 18mm プラグ径 9mm
プラグ長さ 14mm 重量 27g
材質 ステンレス
シングルシャットオフバルブ
隔壁タイプ
締め付けナット付き
高純度かつ衛生基準を満たした圧縮空気、もしくはその他媒体(ガス、化学薬品、塗料、医薬品)用
製薬、化学工業、医療技術、食品産業、クリーンルーム、高精度な空気圧機器など、様々な分野での応用が可能
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 18:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1040ページ
バリエーション一覧
EA140GK-406 4x6mm チューブ用プラグ(隔壁/ステンレス製)
EA140GK-408 6x8mm チューブ用プラグ(隔壁/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:44mm   L1:18mm   L2:14mm\nSW:12mm  SW1:14mm  SW2:12mm\nG:M10×1.0

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top