詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GL-1

品名 : G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 330L/min
ねじサイズ G1/8” ねじ長さ 7mm
六角対辺 14mm 全長 36mm
外径 16mm 重量 28g
材質 本体:ステンレス
オーリング:FKM
プラグ外径:φ9mm用
ダブルシャットオフバルブ
ワンプッシュ式
衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。
追加説明
カタログ価格

6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/01 18:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1040ページ
バリエーション一覧
EA140GL-1 G 1/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GL-2 G 1/4" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
EA140GL-3 G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:36mm SW:14mm L1:7mm D:16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top