品番 : EA140GL-102
品名 : G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 330L/min |
| ねじサイズ | G1/4” | ねじ深さ | 9mm |
| 六角対辺 | 17mm | 全長 | 38mm |
| 外径 | 16mm | 重量 | 40g |
| 材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM |
||
| プラグ外径:φ9mm用 | |||
| ダブルシャットオフバルブ | |||
| ワンプッシュ式 | |||
| 衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等) | |||
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/01 16:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GL-101 G 1/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
| EA140GL-102 G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
| EA140GL-103 G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
