詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140GL-408

品名 : 6x8mm チューブ用ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)

仕様

適用流体 圧縮空気、液体 最高使用圧力 3.5MPa
使用温度範囲 -15℃~200℃ 流量 330L/min
適合ホース 6×8mm 全長 54mm
ねじサイズ M12×1.0 ねじ長さ 18mm
外径 16mm 重量 50g
材質 本体:ステンレス
オーリング:FKM
プラグ外径:φ9mm用
隔壁タイプ
ワンプッシュ式
ダブルシャットオフバルブ
衛生が要求される場所(クリーンルームなど)での圧縮空気の使用に最適
製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。
追加説明
カタログ価格

8,070 円(税抜)/ 8,877 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/01 20:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1040ページ
バリエーション一覧
EA140GL-406 4x6mm チューブ用ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
EA140GL-408 6x8mm チューブ用ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:54mm SW:14mm SW1:17mm D:16mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top