品番 : EA140GL-508
品名 : 8mm タケノコ型ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ)
仕様
| 適用流体 | 圧縮空気、液体 | 最高使用圧力 | 3.5MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -15℃~200℃ | 流量 | 330L/min |
| 全長 | 59.5mm | タケノコ径 | 8mm |
| ステム長さ | 17mm | ねじサイズ | M12×1 |
| 外径 | 16mm | 重量 | 47g |
| 材質 | 本体:ステンレス オーリング:FKM |
||
| プラグ外径:φ9mm用 | |||
| 隔壁タイプ | |||
| ワンプッシュ式 | |||
| ダブルシャットオフバルブ | |||
| 締め付けナット付き | |||
| 衛生が要求される場所での圧縮空気の使用(クリーンルーム等)に最適 | |||
| 製薬、医療技術、化学工業、食品工業における液体媒体、クリーンルーム用途、高度な計測・制御・調節技術、あるいは高水準の衛生要件が求められる分野に。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/16 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1040ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA140GL-505 5mm タケノコ型ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) |
| EA140GL-506 6mm タケノコ型ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) |
| EA140GL-508 8mm タケノコ型ソケット(隔壁/ステンレス/ワンプッシュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
